SK11
コンプ ピストンセット
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
アルミダイキャスト
内径(Φmm)
シャフト取付部:約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)52×135
ねじ寸法(mm)
六角対辺3×ネジ長約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021907
3B3A90
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください