SK11
コンプ ボルト(六角穴)
シリンダーヘッドを締付固定する交換用部品です。
空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
用途
空気圧縮用シリンダーヘッドの固定用のボルト。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
全長(mm)
約85
六角対辺(mm)
5
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021697
2B01M06080
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください