SK11
コンプ 吐出弁Assy
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。
空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
アルミダイキャスト・鉄
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(約)78×9.5
ねじ穴(Φmm)
7×4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020157
3B11A9000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください