SK11
コンプ 吐出管セット
ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する部品です。
ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・真鍮・鉄
全長(mm)
(約)370
ねじの種類
(両端)平行メネジ9/16―24UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021207
3B203370JI
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください