SK11
コンプ クランクシャフト
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用のおもりです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鋳鉄
外径×高さH(Φmm×mm)
軸部:約20×約18
ねじ寸法(mm)
六角対辺6・M8×ネジ長約29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020848
3304119
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください