SK11
コンプ ボールベアリング
空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。
空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。
用途
空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
外径×内径×厚さ(mm)
35×15×11
呼び番号
6202ZZ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021347
2N356202ZZC3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください