SK11
コンプ アウトレットバルブ
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。
起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途
起動時の各配管内の減圧用の弁。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
タイプ
フラット形状
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021320
2409009
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください