SK11
コンプ ファン
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。
モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途
モーター、シリンダーの冷却用のファン。
仕様
M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
10枚
外径×内径×厚さ(mm)
約144×14×約33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020139
2336036D2
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください