曜日別特売

コンプ 安全弁(8k)

コンプ 安全弁(8k) - SK11
(1件のレビュー)

タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。
タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。

用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610205252406021T
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: エンジンコンプレッサーに

エンジンコンプレッサーの圧力調整弁が不調だったので臨時に付けた。作動するときブシュツという大きな音とともに周りの物を吹き飛ばす。確かに圧力は抜けるが音が大きいのと一気に3kgくらいまで下がるので早々に調整弁を修理しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする