曜日別特売

コンプ クランクシャフト

コンプ クランクシャフト - SK11コンプ クランクシャフト - SK11コンプ クランクシャフト - SK11

空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。

用途空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29寸法(外径×厚さ)(mm)(約)軸部15×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610216363304079
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする