SK11
コンプ フロントカバー
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
クランクケースの密閉用シートパッキンです。
クランクケースを密閉するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
金属プレート・紙パッキン・ネジ組
材質
鉄・紙・樹脂
六角対辺(mm)
ネジ:8・M4X0.7X10mm長
寸法(外径×厚さ)(mm)
約79×約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020805
3309028PB
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください