SK11
コンプ アンローダエルボ
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
用途
アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。
仕様
樹脂管アンローダパイプ接続用
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
ねじの種類
アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020437
2N16C01TW02M
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください