SK11
コンプ 電源ケーブル
コンプレッサーを元電源に接続する部品です。
コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
トラッキング対策済み電源プラグです。
用途
コンプレッサーを元電源に接続。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・塩ビ
コード
125V・12A、VCTF1.25mm2X2芯X全長約190cm
電源プラグ
125V・7A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020559
2E01010J
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください