SK11
コンプ ラバーパットセット
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
コンプレッサ設置のための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム・鉄
サイズ
M5ワッシャー
穴径(Φmm)
ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)
約35×約25
ねじ寸法(mm)
M5×0.8×20長ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021864
3433011A
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください