SK11
コンプ モーターカバー
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダー部保護用カバーです。
モーター、シリンダー部を保護するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
取付プレート付き
材質
樹脂
サイズ
長さ約260mm×高さ約190mm×幅約140mm
ねじ寸法(mm)
M5×10ネジ・6本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020367
3428032A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください