SK11
コンプ 遠心スイッチプレート
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂・真鍮・鉄
内径(Φmm)
約23
ねじ穴(Φmm)
固定用:約5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021715
2E24084P
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください