SK11
コンプ シリンダーヘッド
空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。
空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。
用途
空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
外径約86、ネジ穴直径約7X4個
ねじの種類
配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021706
3101060
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください