SK11
コンプ圧力スイッチ(8k)T
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。
コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。
アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途
コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様
アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類
配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61020997
3E21A023BJA
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください