SK11
コンプ アンロードチューブ
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。
圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
樹脂管
材質
樹脂・真鍮
寸法(mm)
(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14
六角対辺(mm)
ナット(圧力スイッチ接続側):13
ねじの種類
両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021286
3T03TW02240FC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください