SK11
コンプ シリンダーヘッド
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
アルミダイキャスト
ねじの種類
吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
外径(Φmm)
約67
ねじ穴(Φmm)
約5.5×4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021304
3101063
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください