LED電球投光器用5500lm

LED電球投光器用5500lm - アイリスオーヤマ

現場の照明に最適な光を、今お使いの投光器にそのまま使えます。 口金サイズが合えば、交換が可能です

仕様●明るさ区分:500形相当●配光区分:広配光材質アルミ、ポリカーボネート、PBT質量(g)850定格電圧(V)100口金E39定格消費電力(W)44全光束(Lm)5500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×158色温度(K)6500光色昼光色定格入力電流(mA)455電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037876LDR44D-H-E39-E
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61037876LDR44D-H-E39-E00556459LDR44D-H-E39-E2LDR44D-H-E39-E LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ 00556459LED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする