アイリスオーヤマ
LED電球投光器用2000lm
現場の照明に最適な光を、今お使いの投光器にそのまま使えます。 口金サイズが合えば、交換が可能です
仕様
●明るさ区分:200形相当●配光区分:広配光
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
質量(g)
230
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
16
全光束(Lm)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×120
色温度(K)
6500
光色
昼光色
定格入力電流(mA)
340
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037858
LDR16D-H-E
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください