曜日別特売

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 - サンポール

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。

用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装内容量1台
注意
※杭基礎別途
※Φ76.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(140)や無収縮モルタル 厚盛くんとご使用ください!(付属しておりませんので別途ご購入下さい)
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026545FAA-8U10-700-IMB(Y)黄(Y)
49,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026554FAA-8U10-700-IMB(W)白(W)
49,400
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする