インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 ステンレス製 Φ76.3 W1500 固定式
インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)
材質ステンレス
形状固定式
幅(mm)1500
寸法(mm)Φ76.3(t3) ×H700
質量(kg)約32
色ステンレスヘアーライン#240
タイプアーチ型(コの字型)
仕上H.L.#240
内容量1台
関連資料:
施工手順書(1.43MB)
注意
※杭基礎別途※Φ76.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(140)や無収縮モルタル 厚盛くんとご使用ください!(付属しておりませんので別途ご購入下さい)
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |