ハイパーボラード ステンレス製 横型W1500(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付
材質ステンレス製(支柱カバー)
形状横型・コの字型
質量(kg)45.9
色ステンレスヘアーライン
サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1500 H700
仕上ヘアライン
施工内容脱着式カギ付
内容量1本
注意
※スリーブパイル仕様(土中式杭 基礎)はコンクリート独立基礎に比べて車両衝突時に粘り強く抵抗する為、障害物がない場所ではスリーブパイル仕様(土中式杭基礎)を推奨しています。※スリーブパイル込み
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |