ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式

ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スチール製 横型W1500(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 - 帝金

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

材質スチール形状横型・コの字型質量(kg)31サイズ支柱カバー Φ76.3×t3.2 W1500 H700タイプコンクリート独立基礎タイプ仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上施工内容固定式内容量1本
注意
※帝金では地盤改良を行わずに実車実験を行っております。地盤改良をして基礎周辺を強固にして試験をすると、小さな基礎ブロックでも転倒せずに持ちこたえることが出来ますが、実際の施工状況とはかけ離れてしまいますのでご注意ください。
※基礎サイズ □400×400×500
※コンクリート基礎が別途必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61027236HYP8302A-15ダークブラウン(日塗工19-20B)
53,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027245HYP8302A-15黄色(日塗工17-70X)
53,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027254HYP8302A-15白色(日塗工N-95)
53,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする