曜日別特売

インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式

インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式 - サンポールインパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 固定式 - サンポール

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。

用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700質量(kg)約45タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装内容量1台
注意
※インパクトスリーブは鋼管
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを350mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026466FAA-11U10-700-IMB(Y)黄(Y)
102,000
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026475FAA-11U10-700-IMB(W)白(W)
102,000
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする