インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1500 差込式カギ付
人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り
種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h)
材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管
形状差込式カギ付
幅(mm)1500
寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700
質量(kg)約58.9
タイプアーチ型(コの字型)
仕上焼付塗装
内容量1台
関連資料:
(0.05MB)
注意
※インパクトスリーブは鋼管※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを350mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |