トライメイト
ワイドストラップ
フックが2個付いており、名札ケースや鍵などが取り付けられます。
材質
ナイロン
幅(mm)
25
全長(mm)
600
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037578
TR-STP027-BK
ブラック
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
61037587
TR-STP027-BL
ブルー
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
4日以内出荷
61037596
TR-STP027-PK
ピンク
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
4日以内出荷
61037605
TR-STP027-GR
グリーン
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください