曜日別特売

スタンド設置セット

スタンド設置セット - Philipsスタンド設置セット - Philipsスタンド設置セット - Philipsスタンド設置セット - Philips
適合規格PSE/VCCI/J-Mossグリーンマーク/RoHS2スピーカー10W+10WRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡する場合がございます。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
消費電力(W)
最大消費電力(W)
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025276SECCHI_50BDL4550D/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー50型1001324000:1
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025224SECCHI_32BDL3550Q/11_PH-823Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー32型50804000:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025240SECCHI_43BDL3550Q/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー43型1081521200:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025249SECCHI_50BDL3550Q/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー50型1151454000:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025258SECCHI_55BDL3550Q/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー55型1251751300:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025267SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー43型831231200:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61025285SECCHI_55BDL4550D/11_PH-625Bクイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー55型1782185000:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする