液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載

液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/
USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。

USBポート
【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)
USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
組立時間
約3分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
サイズ(inch)23.8ワイド解像度1920×1080入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1パネル駆動方式ADS走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。色(本体)ブラックコントラスト比1000:1(標準)最大輝度(cd/m2)250スピーカー2W+2W(ステレオ)消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5最大消費電力(W)116グリーン購入法適合質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください仕様チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.5最大表示色1677万色内容量1台
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61034254LCD-C241DB23.8ワイド5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする