桜井工業
ステンレス煙突 半筒
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途
排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
長さ(cm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954488
-
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954497
-
106
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954506
-
110
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954515
-
115
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954524
-
120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954540
-
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください