桜井工業
ステンレス煙突 直筒
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途
排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
長さ(cm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954427
-
90
0.3
100
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
60954436
-
90
0.3
106
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
60954445
-
90
0.3
110
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954454
-
90
0.3
115
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954470
-
90
0.3
120
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60954479
-
90
0.3
150
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください