曜日別特売

ステンレス煙突 多翼トップ

ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業ステンレス煙突 多翼トップ - 桜井工業
(1件のレビュー)

サビに強いステンレス製の煙突部材

用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954847-100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954856-106
オープン
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954865-120
オープン
4,288
4,717(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954874-110
オープン
3,588
3,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
60954890-150
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954899-115
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 薪ストーブに使用
有限会社ルック

特に問題なく使用しています。
ステンレス製なのでサビの心配が無いのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする