QNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay

QNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAPQNAP NAS TS-673A WD Red タワー 6Bay - QNAP

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。

用途
AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。
TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2消費電力(W)HDDスリープ時:21.891、通常動作時:45.898本体質量(kg)5.78対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSDメモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×264×281動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間3年間使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86ファンシステム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086517T673AW106
395,000
316,000
347,600(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086526T673AW206
442,000
355,000
390,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086535T673AW306
490,000
395,000
434,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086544T673AW406
536,000
434,000
477,400(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086560T673AW606
624,000
507,000
557,700(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086569T673AW806
710,000
578,000
635,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086578T673AW1D6
866,000
709,000
779,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086587T673AW126
1,050,000
862,000
948,200(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする