DAIM
すっぽり保温カバー
プランターに被せるだけの、お手軽保温カバー。天面に換気用の穴付き。風対策として、固定バンド付き。
用途
多肉植物・花・野菜苗の霜よけや保温に最適。
セット内容
パイプ3種類、三方向ジョイント、パッカー、保温カバー、固定バンド
材質
パイプ:スチール樹脂コーティング、パーツ・パッカー:ポリプロピレン、保温カバー:ポリエチレン、固定バンド:ポリプロピレン、ナイロン
注意
※フレームはパイプとパーツを組み合わせるだけ。ドライバーなどの工具は必要ありません。植物の高さや葉の幅を考慮の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61027760
-
1セット(60cm×30cm)
小
使用時:60×30×50、プランター適合:約55×28×29以内
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61027769
-
1セット(75cm×40cm)
大
使用時:75×40×60、プランター適合:約70×39×32以内
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください