CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。
CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。
デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。
ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。