PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。
ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。
耐荷重1.0 kg。
軽くて持ち運びに便利なデザイン。
素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。
耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製
取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です
旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。
丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。
360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。
異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。
カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。


