曜日別特売

無気孔ゴーグル N-GL8533

無気孔ゴーグル N-GL8533 - 日光物産(NIKKO)

ANSI Z 87.1規格品
EN166規格品
メガネ併用可能
UVカット
すべり止め付ゴムバンド
防曇・防傷加工

用途
粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業
感染症対策
形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル内容量1個
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031269N-GL8533
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする