コンパクトバキューム

コンパクトバキューム - SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム - SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム - SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム - SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。
電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)
排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)
場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)
乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。
ゴミ捨てが楽な紙パック式。

用途
床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。
事務所や店舗などの清掃に。
付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚質量(g)1990周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電源(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)2.5集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2騒音値(dB)約77最大風量(m3/min)1.8定格時間(分)30真空度(kPa)最大:約13サイズ(mm)270×260×290吸引力(W)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025389ACVC-600
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 工場の事務所

土足なので家庭用では紙パック、フィルターなどがすぐに詰まってしまう為乾湿両用の物を探していました。紙パックという事と手ごろな値段で購入しました。
軽くて扱いやすいのですが、真中のパイプが6回ほど使ったら割れてしまいました。部品で売っていたので購入しましたが、手ごろな価格でもこれにはちょっとがっかりです。もう少し耐久性のある物にして欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする