20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 - アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 - アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 - アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 - アルインコ
(1件のレビュー)

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!
スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。
ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。
フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。
熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。

質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)内容量1台
注意
※本製品はホビーユーザー向け、民生用途の電源機器です。出力電圧や電流の安定度・耐久性などの定格に一般向け以上の高性能・高精度が求められる工業用途や学術研究向けの製品ではありません。本製品を他の機器に組み込んでお使いになると一切の保証は無効になります。本製品が故障したことで発生する逸失利益に対する補償は一切致しかねます。新品不良、保証期間内の故障であっても本機の設置、取り外しに掛かる費用は補償できません。USB端子はパソコンと連動して動作するような機器ではお使いになれません。USB端子は合計で最大2Aと小型機器向けで、本体の20Aとは別の回路です。パソコンの様に大きな電流が必要な機器につなぐと本機が故障します。万一パソコンが故障してデータが消失しても、その責は負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025416DT-921
30,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61025416
2025-01-23
用途: 12V仕様の電装品接続
有限会社 八代土木建設業・工事業

今回3台目の購入ですが、1台目は不具合もなく6年程。20Aなのでカメラやオーディオ、テレビを繋いでますが問題無く使用出来ております。
大きさも巾は少々ありますが薄いので置く場所には困りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする