iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル

iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル - エアージェイ

圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。
鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。
失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。

仕様透過率:0.9付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅67.6×高さ143.57サイズ(inch)6.1対応機種6.1インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラスガラス厚(mm)0.25内容量1枚
関連資料:(1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61085860VG-PR23P-CL
1,619
1,781(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする