ノーブランド
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
UT-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
スクリーン
金網付(20#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61028067
15A 20#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028076
15A 60#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028085
15A 80#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028094
15A 100#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028110
20A 20#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028119
20A 60#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028128
20A 80#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,534
¥
1,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028137
20A 100#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,534
¥
1,687
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028146
25A 20#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(20#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028155
25A 60#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(60#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028164
25A 80#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028180
25A 100#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028189
32A 20#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028198
32A 60#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028207
32A 80#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,707
¥
2,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028216
32A 100#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,707
¥
2,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028225
40A 20#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028234
40A 60#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028250
40A 80#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028259
40A 100#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028268
50A 20#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028277
50A 60#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028286
50A 80#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(80#)
オープン
¥
4,587
¥
5,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028295
50A 100#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(100#)
オープン
¥
4,587
¥
5,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028304
65A 20#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(20#)
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028320
65A 60#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(60#)
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028329
65A 80#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(80#)
オープン
¥
9,408
¥
10,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028338
65A 100#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(100#)
オープン
¥
9,408
¥
10,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028347
80A 20#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(20#)
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028356
80A 60#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(60#)
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028365
80A 80#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(80#)
オープン
¥
10,357
¥
11,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028374
80A 100#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(100#)
オープン
¥
10,357
¥
11,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材