ノーブランド
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式
UTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029528
15A 40#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
オープン
¥
3,181
¥
3,499
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029537
20A 40#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
オープン
¥
3,569
¥
3,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029546
25A 40#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
オープン
¥
3,917
¥
4,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029555
32A 40#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029564
40A 40#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029580
50A 40#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材