ノーブランド
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
UTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61028390
15A 20#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028399
15A 60#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028408
15A 80#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028417
15A 100#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,403
¥
1,543
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028426
20A 20#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028435
20A 60#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028444
20A 80#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
1,534
¥
1,687
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028460
20A 100#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
1,534
¥
1,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028469
25A 20#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(20#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61028478
25A 60#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(60#)
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028487
25A 80#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028496
25A 100#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028505
32A 20#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028514
32A 60#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028530
32A 80#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,707
¥
2,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028539
32A 100#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,707
¥
2,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028548
40A 20#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028557
40A 60#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028566
40A 80#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028575
40A 100#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,287
¥
3,616
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028584
50A 20#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,871
¥
4,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028600
50A 60#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028609
50A 80#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(80#)
オープン
¥
4,587
¥
5,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028618
50A 100#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(100#)
オープン
¥
4,587
¥
5,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材