ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全35種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
200
スクリーン
選択してください
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61028627
50A 20#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(20#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028636
50A 40#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(40#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61028645
50A 60#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(60#)
オープン
¥
3,003
¥
3,303
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028654
50A 80#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(80#)
オープン
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028670
50A 100#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(100#)
オープン
¥
3,883
¥
4,271
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028679
65A 20#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(20#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61028688
65A 40#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(40#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028697
65A 60#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(60#)
オープン
¥
5,339
¥
5,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028706
65A 80#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(80#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028715
65A 100#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(100#)
オープン
¥
6,333
¥
6,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028724
80A 20#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(20#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028740
80A 40#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(40#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028749
80A 60#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(60#)
オープン
¥
6,335
¥
6,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028758
80A 80#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(80#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028767
80A 100#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(100#)
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028776
100A 20#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(20#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028785
100A 40#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(40#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028794
100A 60#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(60#)
オープン
¥
9,996
¥
10,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028810
100A 80#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(80#)
オープン
¥
13,795
¥
15,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028819
100A 100#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(100#)
オープン
¥
13,795
¥
15,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028828
125A 20#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(20#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61028837
125A 40#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(40#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61028846
125A 60#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(60#)
オープン
¥
12,194
¥
13,413
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028855
125A 80#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(80#)
オープン
¥
13,311
¥
14,642
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028864
125A 100#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(100#)
オープン
¥
13,311
¥
14,642
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028880
150A 20#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(20#)
オープン
¥
18,863
¥
20,749
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028889
150A 40#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(40#)
オープン
¥
18,863
¥
20,749
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028898
150A 60#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(60#)
オープン
¥
18,863
¥
20,749
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028907
150A 80#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(80#)
オープン
¥
19,976
¥
21,974
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028916
150A 100#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(100#)
オープン
¥
19,976
¥
21,974
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028925
200A 20#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(20#)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028934
200A 40#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(40#)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61028950
200A 60#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(60#)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028959
200A 80#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(80#)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61028968
200A 100#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(100#)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材