ノーブランド
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式
150BT-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅製
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全30種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
スクリーン
選択してください
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029650
15A 20#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029659
15A 40#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(40#)
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029668
15A 60#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029677
15A 80#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029686
15A 100#
スクリーン:40
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
1,893
¥
2,082
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61029695
20A 20#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029704
20A 40#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(40#)
オープン
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029720
20A 60#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
1,889
¥
2,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029729
20A 80#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029738
20A 100#
スクリーン:50
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029747
25A 20#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(20#)
オープン
¥
2,103
¥
2,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029756
25A 40#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(40#)
オープン
¥
2,103
¥
2,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029765
25A 60#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(60#)
オープン
¥
2,103
¥
2,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029774
25A 80#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(80#)
オープン
¥
2,224
¥
2,446
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029790
25A 100#
スクリーン:64
スクリーン:29
25
金網付(100#)
オープン
¥
2,224
¥
2,446
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029799
32A 20#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(20#)
オープン
¥
2,442
¥
2,686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029808
32A 40#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(40#)
オープン
¥
2,442
¥
2,686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029817
32A 60#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(60#)
オープン
¥
2,442
¥
2,686
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029826
32A 80#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(80#)
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029835
32A 100#
スクリーン:75
スクリーン:36
32
金網付(100#)
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029844
40A 20#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(20#)
オープン
¥
3,331
¥
3,664
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029860
40A 40#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(40#)
オープン
¥
3,331
¥
3,664
(税込)
当日出荷
61029869
40A 60#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(60#)
オープン
¥
3,331
¥
3,664
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029878
40A 80#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(80#)
オープン
¥
3,882
¥
4,270
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029887
40A 100#
スクリーン:90
スクリーン:44
40
金網付(100#)
オープン
¥
3,882
¥
4,270
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029896
50A 20#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(20#)
オープン
¥
4,101
¥
4,511
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029905
50A 40#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(40#)
オープン
¥
4,101
¥
4,511
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61029914
50A 60#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(60#)
オープン
¥
4,101
¥
4,511
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029930
50A 80#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(80#)
オープン
¥
4,772
¥
5,249
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029939
50A 100#
スクリーン:115
スクリーン:54
50
金網付(100#)
オープン
¥
4,772
¥
5,249
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材