ノーブランド
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
UT-N
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61027778
15A 40#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
オープン
¥
1,176
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027787
20A 40#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
オープン
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027796
25A 40#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61027805
32A 40#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
オープン
¥
2,226
¥
2,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027814
40A 40#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
オープン
¥
3,063
¥
3,369
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027830
50A 40#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
オープン
¥
3,887
¥
4,276
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027839
65A 40#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61027848
80A 40#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材