ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式
10FTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全35種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
200
スクリーン
選択してください
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61030508
50A 20#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(20#)
オープン
¥
4,433
¥
4,876
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030517
50A 40#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(40#)
オープン
¥
4,433
¥
4,876
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030526
50A 60#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(60#)
オープン
¥
4,433
¥
4,876
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030535
50A 80#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(80#)
オープン
¥
5,215
¥
5,737
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030544
50A 100#
スクリーン:94
スクリーン:54
50
金網付(100#)
オープン
¥
5,215
¥
5,737
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030560
65A 20#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(20#)
オープン
¥
7,133
¥
7,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030569
65A 40#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(40#)
オープン
¥
7,133
¥
7,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030578
65A 60#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(60#)
オープン
¥
7,133
¥
7,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030587
65A 80#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(80#)
オープン
¥
8,236
¥
9,060
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61030596
65A 100#
スクリーン:165
スクリーン:70
65
金網付(100#)
オープン
¥
8,236
¥
9,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030605
80A 20#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(20#)
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030614
80A 40#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(40#)
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030630
80A 60#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(60#)
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030639
80A 80#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(80#)
オープン
¥
9,383
¥
10,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030648
80A 100#
スクリーン:190
スクリーン:85
80
金網付(100#)
オープン
¥
9,383
¥
10,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030657
100A 20#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(20#)
オープン
¥
13,767
¥
15,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030666
100A 40#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(40#)
オープン
¥
13,767
¥
15,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030675
100A 60#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(60#)
オープン
¥
13,767
¥
15,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030684
100A 80#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(80#)
オープン
¥
15,982
¥
17,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030700
100A 100#
スクリーン:218
スクリーン:105
100
金網付(100#)
オープン
¥
15,982
¥
17,580
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61030709
125A 20#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(20#)
オープン
¥
15,926
¥
17,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61030718
125A 40#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(40#)
オープン
¥
15,926
¥
17,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61030727
125A 60#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(60#)
オープン
¥
15,926
¥
17,519
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030736
125A 80#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(80#)
オープン
¥
15,965
¥
17,562
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030745
125A 100#
スクリーン:245
スクリーン:130
125
金網付(100#)
オープン
¥
15,965
¥
17,562
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030754
150A 20#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(20#)
オープン
¥
21,415
¥
23,557
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030770
150A 40#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(40#)
オープン
¥
21,415
¥
23,557
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030779
150A 60#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(60#)
オープン
¥
21,415
¥
23,557
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030788
150A 80#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(80#)
オープン
¥
23,614
¥
25,975
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030797
150A 100#
スクリーン:270
スクリーン:157
150
金網付(100#)
オープン
¥
23,614
¥
25,975
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030806
200A 20#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(20#)
オープン
¥
37,753
¥
41,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030815
200A 40#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(40#)
オープン
¥
37,753
¥
41,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030824
200A 60#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(60#)
オープン
¥
37,753
¥
41,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030840
200A 80#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(80#)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61030849
200A 100#
スクリーン:305
スクリーン:207
200
金網付(100#)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材