ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
バルブ型式
10FTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61027918
50A
スクリーン:94
スクリーン:54
50
オープン
¥
1,535
¥
1,689
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61027927
65A
スクリーン:165
スクリーン:70
65
オープン
¥
3,135
¥
3,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61027936
80A
スクリーン:190
スクリーン:85
80
オープン
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61027945
100A
スクリーン:218
スクリーン:105
100
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61027954
125A
スクリーン:245
スクリーン:130
125
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61027970
150A
スクリーン:270
スクリーン:157
150
オープン
¥
15,360
¥
16,896
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61027979
200A
スクリーン:305
スクリーン:207
200
オープン
¥
23,057
¥
25,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材